Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 pièces

Réf.: 05105631001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05105631001
EAN / GTIN 4013288163639
Réf. fabricant 05105631001
Article hors catalogue L60020 2687

Description

Description:

  • Jeu de 14 tournevis isolés testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Lasertip sur une partie des modèles : la pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.
  • Avec testeur de phase unipolaire et 2 racks de rangement inclus.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 pieces; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 3x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange