897/4 IMP R SB Suport de impact cu magnet inelar și inel de siguranță, 1/4″ x 75 mm

Cod articol: 05073990001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Suport pentru biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05073990001
EAN / GTIN 4013288157836
Număr producător 05073990001
L-Număr L60020 2836
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Impactor Wera suport pentru absorbția vârfurilor extreme de puls.
  • Efect special de torsiune datorită arcului dublu de torsiune.
  • Impactorul suport deține, de asemenea, șuruburi lungi și grele, rezistente la bombe.
  • Acest lucru permite atașarea rapidă și sigură a șurubului.
  • De asemenea, ideal pentru lucrări de deasupra capului.
  • În cazul în care magnet este afectat de situație, de exemplu
  • B.
  • Când lucrați cu metal, care nu este dorit, poate fi scos din zona de înșurubare și astfel oprit.
  • utilizare în principal pentru conexiunile manuale cu șurub ale mașinii.
  • Forță de apăsare: Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
  • Acţionarea: Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Impactor suport cu magnet inelar și inel de fixare pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″
  • Pentru a amortiza vârfurile de impulsuri extreme cu ajutorul arcului dublu de torsiune
  • Cu magnet inelar pentru prindere ușoară chiar și a șuruburilor lungi și grele
  • Potrivit în special pentru utilizare cu chei de impact/impact disponibile în comerț
  • Cu transmisie hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • 897/4 Impactor IMP R SB suport cu inel magnet și inel de fixare, 1/4″ x 75 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă