897/4 IMP R SB Porte-embouts Impaktor avec aimant annulaire et jonc d'arrêt, 1/4″ x 75 mm

Réf.: 05073990001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05073990001
EAN / GTIN 4013288157836
Réf. fabricant 05073990001
Article hors catalogue L60020 2836
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Porte-embouts Impaktor Wera, destiné à amortir les pics d'impulsion extrêmes.
  • Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion.
  • Le porte-embouts Impaktor assure par ailleurs un maintien à toute épreuve des vis longues et lourdes, ce qui permet leur aboutement éclair et en toute sécurité.
  • Idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête.
  • Lorsque le contexte (travaux sur métal par exemple) fait que l'on préfère se passer de l'aimant, il est possible de retirer ce dernier de la zone de vissage et, partant, de le désactiver.
  • Emploi surtout en vissage mécanisé réalisé à la main.
  • Tête : convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ conforme à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Emmanchement : hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Porte-embouts Impaktor avec jonc d'arrêt et aimant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Pour l'absorption de couples extrêmes, grâce à la double zone de torsion
  • Avec aimant annulaire facilitant le maintien des vis même longues et lourdes
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Attachement 6 pans 1/4″

Livraison:

  • 897/4 IMP R SB Impaktor holder with retaining ring and ring magnet, 1/4″ x 75 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés