Tool-Check Combi 1, 40 bucăți

Cod articol.: 05049070001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05049070001
EAN / GTIN 4013288235060
Număr producător 05049070001
L-Număr L60020 104808
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • 40 buc.
  • Set de unelte super-compact pentru utilizare manuală și mecanică.
  • Elementele verzi de blocare ale Tool-Check fixează uneltele în timpul transportului.
  • Include clichet de 1/4″, design din oțel solid forjat.
  • Mecanism cu dinți fini (60 de dinți) pentru un unghi de întoarcere mic de 6° pentru lucrări precise.
  • Comutare simplă stânga/dreapta.
  • Cap de clichet și pârghie cu formă ergonomică.
  • Cu ajutorul adaptorului Wera 870/1 (de la hexagon extern de 1/4″ la pătrat extern de 1/4″) inclus în set, este de asemenea posibil să se utilizeze prize de 1/4″.
  • 7 prize Zyklop (1/4″) pentru operare manuală și mecanică
  • cu canelură de prindere a bilei.
  • Knurling la capătul din spate pentru o prindere bună atunci când înșurubați manual.
  • Cu Take it easy tool finder: Cod de culori în funcție de mărime pentru a găsi rapid și ușor unealta necesară.
  • Fabricat din crom vanadiu mat.
  • 28 de biți, versiunea BTZ și BTH cu zona BiTorsion (previne ruperea prematură a biților) și găsitorul de scule Take it easy: Cod de culori în funcție de profile și dimensiuni), versiune dură (Z) pentru utilizare universală, locaș transversal Phillips și Pozidriv, TORX®, TORX® BO, locaș filetat și hexagonal.
  • 1 Clește KNIPEX Cobra® high-tech pentru pompa de apă 87 01 125.
  • În verificarea instrumentului super-compact, funcțional.
  • 1 pungă robustă.

Avantaj:

  • Set de scule super-compact din 40 de piese pentru utilizare manuală și mecanică
  • Perfect pentru o gamă largă de conexiuni cu șuruburi cu Zyklop Mini cu suport de biți de 1/4″, manual sau cu suport de biți
  • Elemente de blocare verzi pentru fixarea uneltelor
  • Ideal pentru utilizare mobilă
  • Cârlig pentru biți 1/4″, suport de mână Kraftform, biți BiTorsion (BTZ și BTH), suport Rapidaptor, adaptor și prize 1/4

Livrare:

  • Tool-Check Combi 1, 40 bucăți
  • 1x 8001 Un pic cu clichet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x suport pentru biți 813: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Suport universal Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 tija sculei (piesă de legătură): 1/4″ x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ biți: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 BTH biți: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ biți: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ biți: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 biți Z: 8 x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Ștuțuri ciclopice cu filet de 1/4: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Clește KNIPEX Cobra® high-tech pentru pompa de apă 87 01 125: Clește KNIPEX Cobra® high-tech pentru pompa de apă 87 01 125