• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-Check Combi 1, 40-teilig

Artikel-Nr.: 05049070001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05049070001
EAN / GTIN 4013288235060
Herstellernummer 05049070001
L-Nummer L60020 104808
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 40-teilig.
  • Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz.
  • Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports.
  • Inklusive 1/4″ Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung.
  • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.
  • Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4″ Außensechskant auf 1/4″ Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4″-Nüssen möglich.
  • 7 Zyklop Steckschlüsseleinsätze (1/4″) für Hand- und Maschinenbetätigung
  • mit Kugelfangrille.
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
  • 28 Bits, BTZ- und BTH-Ausführung mit BiTorsion-Zone (verhindert vorzeitigen Bruch des Bits) und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen), zähharte Ausführung (Z) für den universellen Einsatz, Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, TORX® BO, Schlitz und Innensechskant.
  • 1 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 125.
  • Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.
  • 1 robuste Tasche.

Vorteil:

  • Superkompaktes 40-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
  • Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4″ Bitaufnahme, Hand- oder Bithalter
  • Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
  • Ideal für den mobilen Einsatz
  • 1/4″-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, BiTorsion Bits (BTZ und BTH), Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4″ Nüsse

Lieferumfang:

  • Tool-Check Combi 1, 40-teilig
  • 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 BTH Bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z Bits: 8 x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 125: KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 125

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb