950/9 Set de chei de decalaj Hex-Plus 8, metrice, cadru cromat, 9 piese

Cod articol: 05022102001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05022102001
EAN / GTIN 4013288230171
Număr producător 05022102001
L-Număr L60020 5159

Descriere

Descriere:

  • 9 chei unghiulare set-cromate cu avantajul Hex-plus față de șuruburile rotunde asigură un trusă de scule solid pentru șuruburile cu cap tubular.
  • depozitare convenabil în rack pentru plasarea pe masă sau montare pe perete.
  • Clemă integrată în rack, care poate fi îndepărtată pentru utilizare-ul mobil.
  • Rack-ul include, de asemenea, un magnetizor detașabil inteligent care poate magnetiza (și demagnetiza) șuruburi și vârfuri de instrumente, eliminând necesitatea de a ține șurubul în poziție cu mâna a doua.

Avantaj:

  • Rack pentru montare pe masă sau pe perete
  • Clemă integrată în rack, care poate fi îndepărtată pentru utilizare-ul mobil
  • magnet detașabil pentru magnetizarea și demagnetizarea vârfurilor uneltelor
  • Cheie unghiulară pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult

Livrare:

  • 950/9 Hex-plus 8 set de chei unghiulare, metric, set cromat, 9 piese; 9x 950 PKL cheie unghiulară, metric, set cromat: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1x 9109 suport de perete/picior pentru clema de cheie unghiulară: 9109 suport de perete/picior pentru clema de cheie unghiulară; 1 x 9536 clemă de cheie unghiulară: 9536 clemă de tastă în unghi; 1x 9538 magnetizor: 9538 magnetizor