• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05022102001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05022102001
EAN / GTIN 4013288230171
Herstellernummer 05022102001
L-Nummer L60020 5159
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9 gestellverchromte Winkelschlüssel mit Hex-Plus Vorteil gegen rundgedrehte Schrauben sorgen für ein solides Werkzeugsortiment für Innensechskantschrauben.
  • Praktische Aufbewahrung im Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand.
  • Im Rack integrierter Clip, der für für den mobilen Einsatz entnommen werden kann.
  • Das Rack enthält obendrein einen cleveren abnehmbaren Magnetisierer, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können
  • so muss die Schraube nicht mehr mühsam mit der zweiten Hand festgehalten werden.

Vorteil:

  • Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand
  • Im Rack integrierter Clip, der für den mobilen Einsatz entnommen werden kann
  • Entnehmbarer Magnet zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig
  • 9x 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm
  • 1x 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip: 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip
  • 1x 9536 Winkelschlüsselclip: 9536 Winkelschlüsselclip
  • 1x 9538 Magnetisiergerät: 9538 Magnetisiergerät