867 S Biți TORX® pentru șurubelniță cu percuție, TX 30 x 70 mm

Cod articol: 05018169001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 05018169001
EAN / GTIN 4013288222602
Număr producător 05018169001
L-Număr L60020 4939
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • bit extrem de rezistent pentru șuruburi interne TORX®.
  • Acest lucru previne ruperea prematură a burghiului și prelungește durata de viață.
  • Potrivit pentru utilizare cu șurubelniță cu impact Wera 921.
  • Cu transmisie hexagonală de 1/4″.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Foarte dur pentru o viață lungă
  • transmisie hexagonală de 1/4″
  • Pentru utilizare cu șurubelniță cu impact Wera 921

Livrare:

  • 867 biți S TORX® pentru șurubelnițe cu impact, TX 30 x 70 mm