• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher, TX 30 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05018169001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05018169001
EAN / GTIN 4013288222602
Herstellernummer 05018169001
L-Nummer L60020 4939
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra zähharter Bit für Innen TORX® Schrauben.
  • Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.
  • Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921.
  • Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb
  • Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

Lieferumfang:

  • 867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher, TX 30 x 70 mm