9608 Bandă magnetică pentru socluri B Impactor Imperial 1, 9 bucăți

Cod articol: 05005452001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Număr producător 05005452001
L-Număr L60020 5196
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Bandă magnetică piuliță cu 9 prize de impactor pentru utilizare cu chei de impact acționate electric sau cu aer comprimat cu acționare de 3/8″.
  • Tehnologia de impact asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme.
  • Profilul hexagonal utilizat permite un transfer de mare putere, menținând în același timp precizia și protecția profilului.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Banda magnetică permite atașarea temporară pe suprafețele metalice și are o funcție sigură de blocare și deblocare a piulițelor datorită funcției de răsucire spre deblocare.

Avantaj:

  • set piuliță din 9 piese pe bandă magnetică piuliță, 3/8″
  • Bandă magnetică cu suport de priză sigur și totuși ușor de îndepărtat (răsuciți pentru a debloca) pentru atașare temporară la perete, raft sau cărucior de atelier
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Pentru utilizare cu chei de impact electrice sau cu aer comprimat cu acționare de 3/8″
  • Tehnologie de impact pentru o durată de viață peste medie a sculei

Livrare:

  • Bandă magnetică B Impaktor Imperial 1 cu 9608 socluri, 9 piese
  • 9x 8790 B inserție priză Impaktor cu 3/8″: 1/4″ x30 mm, 5/16″ x30 mm, 3/8″ x30 mm, 7/16″ x30 mm, 1/2″ x30 mm, 9/16″ x30 mm, 5/8″ x30 mm, 11/16″ x30 mm, 3/4″ x30 mm
  • 1x 9601 socket bandă magnetică, 3/8″, nepopulată: 30 x 340 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite