• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

9608 Listón magnético de vasos B Impaktor Imperial 1, 9 piezas

Número de artículo: 05005452001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Número del fabricante 05005452001

Descripción

Descripción:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso Impaktor para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio por encima del promedio, incluso bajo cargas extremas.
  • El perfil hexagonal que se utiliza permite una alta transmisión de la fuerza, y al mismo tiempo una gran precisión, sin deteriorar el perfil.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.
  • El listón magnético permite la fijación temporaria en superficies metálicas, y disponegracias a la función ″Twist to unlock″de un bloqueo y un desbloqueo seguro de los vasos.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 3/8″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio

Volumen de suministro:

  • 9608 Magnetic rail B Impaktor Imperial 1, 9 pieces; 9x 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm