Riglă din oțel îndoit din oțel inoxidabil Pitch A 1000 x 30 x 1,0 mm

Cod articol: 0460509
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0460509
EAN / GTIN 4029713210762
Număr producător 0460509
L-Număr L40510 715

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Cântar cromat satinat finisat
  • Clasa EC II

Descriere:

Balanță flexibilă din oțel RCr. Tlg:A 1000 30x1,0

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă de arc inoxidabil
  • Lungime: 1000 mm