Hajlítható acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch A 1000 x 30 x 1,0 mm

Cikkszám: 0460509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0460509
EAN / GTIN 4029713210762
Gyártó száma 0460509
L-szám L40510 715

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Mérleg szatén krómozott kivitelben
  • EC fokozat II

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó RCr. Tlg:A 1000 30x1,0

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél
  • Hosszúság: 1000 mm