Raportor cromat de primă calitate 120 x 150 mm cu șurub de fixare

Cod articol.: 0411302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție unghi reglabilă 180 grad
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0411302
EAN / GTIN 4029713209582
Număr producător 0411302
L-Număr L40510 2488
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°

Descriere:

Gradimetru cu șurub de blocare, din oțel special, arc de grad cromat mat. Gradație de grad foarte precisă, scalată cu laser, 0-180°. Drm. de gradul de arc 120mm, picior liber 150mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150

Standard:

Factory standard