Rapporteur avec vis de blocage, arc chromé mat, 1ère qualité 120 x 150 mm

Réf.: 0411302
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
Position angle réglable 180 degré
Type de produit fausses équerres
Matériau acier
Surface chromage mat
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0411302
EAN / GTIN 4029713209582
Réf. fabricant 0411302
Article hors catalogue L40510 2488
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°

Description:

Outil de mise à niveau avec vis de blocage, en acier spécial, chromé. Graduation en degrés graduée par laser, 0-180°. Drm. de degré arc 120mm, jambe libre 150mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 150

Norme:

Factory standard