Echer ascuțit 45°, cu opritor, 120 x 80 mm

Cod articol.: 0395102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Echer ascuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 0395102
EAN / GTIN 4029713026424
Număr producător 0395102
L-Număr L40510 2291
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • oțel special
  • standard din fabrică

Descriere:

unghi acut 45° din oțel special, cu opritor

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 120 x 80

Standard:

Factory standard