Suport plat de lăcătușerie, galvanizat 150 x 100 mm

Cod articol: 0375408
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0375408
EAN / GTIN 4029713026325
Număr producător 0375408
L-Număr L40510 2524

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, acoperit cu zinc
  • Standard din fabrică
  • Design simplu pentru testarea unghiului în construcția de oțel și metal

Descriere:

Unghiul plat al lăcătușului. Fabricat din oțel special, galvanizat. Design simplu. Ambalare: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

Factory standard