Locksmith's beugel plat, gegalvaniseerd 150 x 100 mm

Artikelnummer: 0375408
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0375408
EAN/GTIN 4029713026325
Nummer fabrikant 0375408
L-nummer L40510 2524

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, met zinkcoating
  • Fabrieksstandaard
  • Eenvoudig ontwerp voor hoektest in staal- en metaalconstructie

Omschrijving:

Vlakke slotenmaker hoek. Gemaakt van speciaal staal, gegalvaniseerd. Eenvoudig ontwerp. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 150 x 100

Norm:

Factory standard