Suport de lăcătușerie cu opritor, lustruit 2000 x1000 mm

Cod articol.: 0374432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton; Ladă / Trusă / Cutie
Lungimea braţului scurt 1.000 mm
Lungimea braţului lung 2.000 mm
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Suprafaţă galvanizat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0374432
EAN / GTIN 4029713247539
Număr producător 0374432
L-Număr L40510 1599
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, acoperit cu zinc
  • Standard din fabrică
  • Design simplu pentru testarea unghiului în construcția de oțel și metal

Descriere:

Unghi de lăcătuș cu oprire. Fabricat din oțel special, galvanizat. Design simplu. Ambalare: Cutie de transport

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 2000 x 1000

Standard:

Factory standard