Zámečnický držák s dorazem, leštěný 2000 x1000 mm

Artiklové číslo: 0374432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Karton; Bedna / krabice / box
Délka krátkých ramen 1 000 mm
Délka dlouhých ramen 2 000 mm
Druh produktu Příložný úhelník
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0374432
EAN / GTIN 4029713247539
Číslo výrobce 0374432
L-číslo L40510 1599
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Jednoduchý design pro zkoušku úhlu v ocelové a kovové konstrukci

Popis:

Zámečnický úhelník se zarážkou. Vyrobeno ze speciální pozinkované oceli. Jednoduchý design. Balení: přepravní box

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 2000 x 1000

Norma:

Factory standard