Suport de oprire DIN 875/2 1500 x 750 mm

Cod articol: 0372113
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0372113
EAN / GTIN 4029713207731
Număr producător 0372113

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 2. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 1500 x 750

Standard:

DIN 875