Werkplaatsvierkant met sokkel DIN 875/2 1500 x 750mm

Artikelnummer: 0372113
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0372113
EAN/GTIN 4029713207731
Nummer fabrikant 0372113

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 2
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaats hoek gemaakt van speciaal staal, met stop. Nauwkeurigheid GG 2. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • Bladlengte (mm): 1500 x 750

Norm:

DIN 875