Vârf sferic M2,5 RB R1,5 l8

Cod articol: 03560021
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03560021
EAN / GTIN 7630041114256
Număr producător 03560021
L-Număr L41140 172

Descriere

Execuţie:

  • Material: Ruby
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Rază [mm]: 1,5
  • Lungime sondă [mm]: 8

Descriere:

Inserție sferică de măsurare M2.5, rubin, R1.5, L = 8 mm