TOUCHE HEMIS M2,5 RB R1,5 L8

Réf.: 03560021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03560021
EAN / GTIN 7630041114256
Réf. fabricant 03560021
Article hors catalogue L41140 172

Description

Exécution:

  • Matériau : Ruby
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Rayon [mm] : 1.5
  • Longueur de la sonde [mm] : 8

Description:

Touche M2,5 hémisphérique, rubis, R1,5, L = 8 mm