DIFFUSEUR SCANGRIP

Réf.: 03.5750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 03.5750
EAN / GTIN 5708997357507
Réf. fabricant 03.5750
Article hors catalogue L01030 70
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Le diffuseur crée une lumière diffuse et douce qui illumine toute la zone de travail et évite en même temps les forts contrastes entre la lumière et l'ombre. Avec ce nouvel accessoire, les conditions d'éclairage peuvent être encore mieux adaptées à la tâche de travail respective.Le diffuseur est particulièrement lisse et léger. Grâce aux puissants aimants intégrés, le diffuseur se fixe facilement et solidement à votre lampe de travail SCANGRIP. Le DIFFUSEUR SCANGRIP augmente considérablement la fonctionnalité du MULTIMATCH 3 en créant une lumière douce et diffusée sans éblouissement ni ombres dures sur la surface du véhicule. Le DIFFUSEUR SCANGRIP est particulièrement adapté pour vérifier les zones mates et les inclusions de poussière dans la peinture, ainsi que pour réparer les bosses. /// Diffuse la lumière en une lumière douce sans forts contrastes entre la lumière et l'ombre /// Éclaire l'ensemble du poste de travail - même le coin le plus sombre /// Minimise les reflets et l'éblouissement /// Réduit l'éblouissement Convient pour: /// 03.5440 NOVA 3K /// 03.5441 NOVA 3K C + R /// 03.6000 NOVA 4 PLC /// 03.5653 MULTIMATCH 3 /// MULTIMATCH 2