Lampă de lucru cu LED și senzor pentru fixare pe cască

Cod articol.: 03.5621
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 2,1 W
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,65 V
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Serie HORIZON
Clasă de protecție IP IP54
Clasă de protecție IK IK07
Denumirea producătorului HORIZON; LED-Arbeitsleuchte mit Sensor für die Helmmontage
Ambalaj Cutie de carton
Reglabil la infinit nein
Numărul de niveluri de lumină 2
Flux luminos min. 50 lm
Flux luminos max. 100 lm
Unghi fascicul max. 100 grad
Temperatură culoare max. 6.000 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; gri
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă pentru frunte
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Tip de fixare Clemă
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă ja
Unghi fascicul reglabil ja
Focalizarea poate fi reglată da
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5621
EAN / GTIN 5708997356210
Număr producător 03.5621
L-Număr L01540 100291
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lampă de lucru cu LED și senzor pentru montare pe cască
HORIZON a fost special conceput pentru montarea pe căști de protecție și oferă o iluminare puternică, care sporește vizibilitatea și siguranța.
Greutatea redusă și designul robust le fac să fie o lampă de lucru indispensabilă pentru lucrătorii care trebuie să poarte o cască de protecție în diverse sectoare industriale.

Lampa de lucru cu LED este echipată cu 2 funcții de iluminare diferite. Un unghi de distribuție luminos similar celui oferit de un proiector, care iluminează întreaga zonă de lucru, sau, alternativ, un unghi de distribuție luminos focalizat pentru inspecții sau utilizare la distanțe mari. În plus, dispune de o funcție senzorială fără contact, cu ajutorul căreia puteți aprinde și stinge lampa foarte ușor, prin simpla mișcare a mâinii în fața proiectorului. Datorită acestei funcții, puteți aprinde lampa chiar și cu mănuși groase și nu trebuie să atingeți butonul de pornire cu mâinile murdare. Pentru a preveni pornirea accidentală, senzorul trebuie mișcat de două ori pentru a fi activat. În plus, capul lămpii este flexibil și poate fi reglat astfel încât să obțineți cel mai bun unghi de iluminare în timpul lucrului.

Lampă de lucru cu LED potrivită pentru orice cască de protecție
HORIZON este livrat cu o baterie reîncărcabilă USB-C, care oferă o soluție de încărcare inteligentă și eficientă. Scoateți pur și simplu bateria goală, încărcați-o prin USB-C și continuați să lucrați fără întrerupere cu o baterie nouă, complet încărcată. HORIZON poate fi încărcat direct prin cablul de încărcare furnizat, oferind astfel un grad ridicat de flexibilitate în funcție de preferințele personale.

Cu ajutorul funcției SMART SAFE ATTACHMENT, lampa de lucru poate fi fixată cu ușurință pe casca de protecție cu ajutorul soclului adeziv inclus în livrare. Cu designul său subțire și compact, lampa HORIZON este o opțiune de iluminare versatilă, care se potrivește perfect tuturor tipurilor de căști de protecție.

1 x baterie USB-C 18650 inclusă.

De ce să alegeți HORIZON?
Lampă de lucru cu LED și senzor pentru montare pe cască, cu iluminare puternică
2 funcții de iluminare diferite: Iluminare cu proiectoare sau unghi de dispersie focalizat, în funcție de sarcină
Este livrat cu o baterie reîncărcabilă USB-C, care oferă o soluție de încărcare inteligentă și eficientă.
Se fixează pe casca de protecție cu ajutorul SMART SAFE ATTACHMENT și a soclurilor adezive furnizate.

Caracteristică:

  • Tip baterie: BATERIE USB-C 18650 (nr. articol 03,5959) - Li-ion
  • Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
  • Tensiune baterie: 3,65
  • Capacitate baterie: 2600
  • Cablu: Cablu de încărcare USB de 1 m.
  • Temperatură de încărcare C.: +5 până la +40 °C.
  • Temperatură de încărcare F: +41 până la +104 °F.
  • Consum maxim de energie: 2,1
  • Ieșire luminoasă reglabilă principală: 2 pași
  • Sursă de lumină principală: COB LED
  • Unghiul fasciculului principal: 100°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: RA > 80
  • Flux luminos Min Main: 50
  • Flux luminos Max principal: 100
  • Protecție la impact: IK07
  • Protecție împotriva pătrunderii: IP54
  • Serviciu aspru: Da
  • Temperatura de funcționare C.: -10 până la +40 °C.
  • Temperatură de funcționare F.: +14 până la +104 °F.

Livrare:

Lanterna frontală, 1 x baterie USB-C 18650 nr. articol 03.5959, cablu de încărcare, 3 buc. baze de montare adezive, manual