• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Arbeitsleuchte mit Sensor für die Helmbefestigung

Artikel-Nr.: 03.5621
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 03.5621
EAN / GTIN 5708997356210
Herstellernummer 03.5621
L-Nummer L01540 100291
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Led-Arbeitsleuchte mit Sensor für die Helmmontage
HORIZON wurde speziell für die Montage an Schutzhelmen entwickelt und bietet eine leistungsstarke Beleuchtung, die die Sichtbarkeit und Sicherheit erhöht.
Ihr geringes Gewicht und ihr robustes Design machen sie zu einer unverzichtbaren Arbeitsleuchte für Arbeitnehmer, die in verschiedenen Branchen einen Schutzhelm tragen müssen.

Die LED-Arbeitsleuchte ist mit 2 verschiedenen Beleuchtungsfunktionen ausgestattet. Ein flutlichtartiger Abstrahlwinkel, der den gesamten Arbeitsbereich ausleuchtet, alternativ ein fokussierter Abstrahlwinkel für Inspektionen oder den Einsatz auf große Entfernungen. Außerdem verfügt sie über eine berührungslose Sensorfunktion, mit der Sie die Lampe ganz einfach ein- und ausschalten können, indem Sie einfach mit der Hand vor dem Scheinwerfer winken. Dank dieser Funktion können Sie die Lampe auch mit dicken Handschuhen einschalten und müssen den Einschaltknopf nicht mit schmutzigen Händen berühren. Um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, muss der Sensor zweimal bewegt werden, um ihn zu aktivieren. Darüber hinaus ist der Lampenkopf flexibel und kann so eingestellt werden, dass Sie während der Arbeit den bestmöglichen Beleuchtungswinkel erhalten.

LED-Arbeitsleuchte für jeden Schutzhelm geeignet
HORIZON wird mit einem wiederaufladbaren USB-C-Akku geliefert, der eine intelligente und effiziente Ladelösung bietet. Entnehmen Sie den leeren Akku einfach, laden Sie ihn über USB-C auf und arbeiten Sie nahtlos mit einem neuen, voll aufgeladenen Akku weiter. HORIZON kann auch direkt über das mitgelieferte Ladekabel aufgeladen werden und bietet so ein hohes Maß an Flexibilität je nach persönlicher Vorliebe.

Mit der SMART SAFE ATTACHMENT-Funktion lässt sich die Arbeitsleuchte mithilfe der mitgelieferten Klebesockel bequem an Ihrem Schutzhelm befestigen. Mit ihrem schlanken und kompakten Design ist die HORIZON-Leuchte eine vielseitige Beleuchtungsoption, die perfekt auf alle Arten von Schutzhelmen passt.

1 x USB-C BATTERIE 18650 enthalten.

Warum Sie sich für HORIZON entscheiden sollten
LED-Arbeitsleuchte mit Sensor für die Helmmontage mit starker Beleuchtung
2 verschiedene Beleuchtungsfunktionen: Flutlicht oder fokussierter Abstrahlwinkel, je nach Aufgabenstellung
Wird mit einem wiederaufladbaren USB-C-Akku geliefert, der eine intelligente und effiziente Ladelösung bietet
Wird mit SMART SAFE ATTACHMENT und den mitgelieferten Klebesockeln an Ihrem Schutzhelm befestigt

Merkmal:

  • Akku-Typ: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akku-Spannung: 3.65
  • Batteriekapazität: 2600
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Ladetemperatur C: +5 to +40 °C
  • Ladetemperatur F: +41 to +104 °F
  • Maximale Leistungsaufnahme: 2.1
  • Einstellbare Lichtleistung Main: 2 steps
  • Lichtquelle Haupt: COB LED
  • Strahlwinkel Haupt: 100°
  • CCT Haupt: 6000
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Lichtstrom Min Main: 50
  • Lichtstrom Max Main: 100
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP54
  • Grober Dienst: Yes
  • Betriebstemperatur C.: -10 to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: +14 to +104 °F

Lieferumfang:

HeadLamp, 1 x USB-C BATTERY 18650 item no 03.5959, charging cable, 3 pcs adhesive mounting bases, manual