FLASH 1000 R - Lanternă

Cod articol.: 03.5138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5138
EAN / GTIN 5708997351383
Număr producător 03.5138
L-Număr L01030 84
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lanternă puternică și reîncărcabilă de 1000 de lumeni cu mod de amplificare. FLASH 1000 R este foarte robustă și de o calitate extraordinar de înaltă, proiectată pentru utilizatorul profesionist. Cu o putere luminoasă semnificativ îmbunătățită, un design compact și chiar mai multă funcționalitate, lanterna este un adevărat partener pe tot parcursul zilei de lucru. Lanterna dispune de un comutator magnetic de pornire/oprire cu mod de amplificare care vă permite să creșteți puterea de iluminare de la 500 la 1000 lumeni. Țineți apăsat comutatorul pornit/oprit timp de două secunde pentru a activa modul boost. Lanterna trece automat la modul NORMAL după 60 de secunde. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la unghiul fasciculului de lumină concentrată și focalizată la lumină de la distanță mare. Puterea de iluminare ajunge până la 250 m. FLASH 1000 R este livrată cu un husă practică cu clips pentru a o transporta cu dvs. în timpul zilei de lucru. Carcasa este fabricată din aluminiu anodizat pentru o durabilitate ridicată și o prindere ergonomică și sigură. Rezistent la apă, IP54. Lanternele SCANGRIP sunt testate în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB
  • Capacitatea bateriei: 4000 mAh
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Distanța fasciculului: 250 m
  • Flux luminos: 500 lm - 1000 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 70
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: CREE
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 4 h
  • Unghiul fasciculului: 10° la 60°