FLASH 1000 R - lommelygte

Art.-nr.: 03.5138
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 03.5138
EAN/GTIN 5708997351383
Producentnummer 03.5138
L-nummer L01030 84
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig og genopladelig lommelygte med 1000 lumen og boost-tilstand. FLASH 1000 R er meget robust og af ekstraordinær høj kvalitet designet til den professionelle bruger. Med et betydeligt forbedret lysudbytte, et kompakt design og endnu mere funktionalitet er lommelygten en ægte sidekick i hele arbejdsdagen. Lommelygten er udstyret med en magnetisk tænd/sluk-knap med boost-tilstand, der gør det muligt at øge lysudbyttet fra 500 til 1000 lumen. Hold tænd/sluk-knappen nede i to sekunder for at aktivere boost-tilstanden. Lommelygten skifter automatisk til NORMAL tilstand efter 60 sekunder. Ved hjælp af fokusfunktionen kan du variere strålevinklen fra 10° til 60°, fra koncentreret og fokuseret lysstrålevinkel til lys over store afstande. Lysudbyttet når op til 250 m. FLASH 1000 R leveres med et praktisk clip-on hylster, så du kan bære den med dig i løbet af arbejdsdagen. Huset er fremstillet af anodiseret aluminium for høj holdbarhed og et ergonomisk og sikkert greb. Vandtæt, IP54. SCANGRIP lommelygter er testet i henhold til ANSI/NEMA FL1-standarden

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 4000 mAh
  • Batterispænding: 3,7 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 70
  • Farvetemperatur (CCT): 6000 K
  • Kabel: 1 m USB
  • Lyskilde: CREE
  • Lysstrøm: 500 lm - 1000 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Opladningsspænding DC: 5 V
  • Opladningstid: 4 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Stråleafstand: 250 m
  • Strålevinkel: 10° til 60°
  • Strømkilde: Akkudrevet