{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 1,1 Ah | |
| Timp de încărcare per acumulator | 3 h | |
| Serie | FLASH PEN R | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | FLASH PEN R | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Flux luminos min. | 150 lm | |
| Flux luminos max. | 300 lm | |
| Interval luminos max. | 100 m | |
| Unghi fascicul min. | 10 grad | |
| Unghi fascicul max. | 60 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Material | aluminiu | |
| Tip de fixare | Clemă | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 60 °C | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | ja | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 65 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 03.5136 | |
| EAN / GTIN | 5708997351369 | |
| Număr producător | 03.5136 | |
| L-Număr | L01030 61 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |