FLASH PEN R - luz tipo bolígrafo

Número de artículo: 03.5136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 1,1 Ah
Tiempo de carga por batería 3 h
Serie FLASH PEN R
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante FLASH PEN R
Posibilidad de atenuación en continuo no
Flujo luminoso mín. 150 lm
Flujo luminoso máx. 300 lm
Rango de luz máx. 100 m
Ángulo de emisión mín. 10 grados
Ángulo de emisión 60 grados
Temperatura de color máx. 6.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Material aluminio
Tipo de fijación Pinza
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 60 °C
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Enfoque ajustable
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
CRI (índice de reproducción cromática) 65
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5136
EAN / GTIN 5708997351369
Número del fabricante 03.5136
Número L L01030 61
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Lámpara tipo bolígrafo inalámbrico de 300 lúmenes con función boost. FLASH PEN R es la lámpara de lápiz potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral.La linterna está equipada con un interruptor de encendido / apagado magnético con función de impulso. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 150 a 300 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de iluminación de hasta 100 m Con un clip para el bolsillo del pecho, siempre está a mano. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Las linternas IP54.SCANGRIP a prueba de agua se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB
  • Capacidad de la batería: 1100 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Distancia del haz: 100 m
  • Flujo luminoso: 100 lm - 300 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +60 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 3 h

Descargas y documentos

Productos adecuados