FLASH 300 - Torță

Cod articol.: 03.5132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5132
EAN / GTIN 5708997351321
Număr producător 03.5132
L-Număr L01030 67
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lanternă robustă și puternică de 300 de lumeni cu mod boost. FLASH 300 este foarte robustă și de o calitate extraordinar de înaltă, concepută pentru utilizatorul profesionist. Cu o putere de iluminare semnificativ îmbunătățită, un design compact și chiar mai multă funcționalitate, lanterna este un adevărat partener pe tot parcursul zilei de lucru. Lanterna dispune de un comutator magnetic de pornire/oprire cu mod de amplificare care vă permite să creșteți puterea de iluminare de la 150 la 300 lumeni. Țineți apăsat comutatorul pornit/oprit timp de două secunde pentru a activa modul boost. Lanterna trece automat la modul NORMAL după 60 de secunde. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la unghiul fasciculului de lumină concentrată și focalizată la lumină de la distanță mare. Puterea de iluminare ajunge până la 100 m. FLASH 300 este livrată cu o curea de încheietură practică din silicon și un huse cu clips pentru a o transporta cu dvs. în timpul zilei de lucru. Carcasa este fabricată din aluminiu anodizat pentru o durabilitate ridicată și o prindere ergonomică și sigură. Rezistent la apă, IP54. Lanternele SCANGRIP sunt testate în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1.

Caracteristică:

  • Baterie: 3x AAA Baterii
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 4.8 W
  • Distanța fasciculului: 100 m
  • Flux luminos: 150 lm - 300 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 65
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Alimentare la baterie
  • Sursă de lumină: CREE
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 1,5 V
  • Unghiul fasciculului: 10° la 60°