FLASH 300 - linterna

Número de artículo: 03.5132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5132
EAN / GTIN 5708997351321
Número del fabricante 03.5132
Número L L01030 67
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Linterna sin cable de alta calidad de 300 lúmenes. FLASH 300 es la linterna inalámbrica potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral.La linterna tiene un interruptor de encendido / apagado magnético con función de impulso. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 150 a 300 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de iluminación de hasta 100 m FLASH 300 se suministra con una correa de transporte de silicona y un práctico soporte de clip para el cinturón de trabajo para que esté contigo todo el día. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Las linternas IP54.SCANGRIP a prueba de agua se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: 3x AAA baterías
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 4.8 W
  • Distancia del haz: 100 m
  • Flujo luminoso: 150 lm - 300 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 1,5 V