Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- ISO 13385
- În interiorul punctelor transversale
- Scală Master inferioară
- Măsurare cu patru căi
- Include masa filetului
Descriere:
Calibru de buzunar din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,02 mm, cu blocare de moment, cu puncte de trecere, gradație principală încastrată, permite măsurarea de 4 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
- Citire: 0,02 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650