Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- 13385 ISO
- Belső keresztpontok
- Alacsony beállított Master-skála
- Négyirányú mérés
- Menetasztalt tartalmaz
Leírás:
Rozsdamentes acélból készült tolómérő, leolvasó részek matt krómozottak, 0,02 mm-es leolvasás, momentumrögzítéssel, keresztpontokkal, főosztás süllyesztve, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,02 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 150
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 40 mm
Szabvány:
EN ISO 3650