Manșoane de reducere, versiune de precizie, conform DIN 2185, Con exterior MK 5, interior MK 4

Cod articol.: 017027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 017027
EAN / GTIN 4019208002309
Număr producător 017027
L-Număr L30380 193
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de reducere, versiune de precizie DIN 2185, con exterior MK 5, con interior MK 4, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Greutate: 950g
  • Con exterior MK: 5
  • Con interior MK: 4
  • Lungime: 171 mm