Redukční pouzdra, přesné provedení podle normy DIN 2185, Vnější kužel MK 5, vnitřní MK 4

Artiklové číslo: 017027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 017027
EAN / GTIN 4019208002309
Číslo výrobce 017027
L-číslo L30380 193
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Redukční pouzdra v přesném provedení podle normy DIN 2185, vnější kužel MK 5, vnitřní kužel MK 4, celopovrchově kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Hmotnost: 950g
  • Kužel vnější MK: 5
  • Vnitřní kužel MK: 4
  • Délka: 171 mm