Tije conice cu con de mandrină DIN 238, MK 5, Prindere B24

Cod articol.: 014923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 014923
EAN / GTIN 4019208001708
Număr producător 014923
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Legătura dintre arborele mașinii și capul de prindere a sculei (de ex. mandrină)
  • Tijă conică cu clapetă de expulzare DIN 228 partea 1

Mai multe informații:

  • Tije conice cu con de mandrină DIN 238, MK 5, prindere B24, complet călit și rectificat

Caracteristică:

  • Suport: B24
  • Greutate: 1700g
  • Diametru mic: 21,3 mm
  • Lungimea conului mandrinei: 50,5 mm
  • Lungime: 224,5 mm
  • Lungimea conului Morse: 149,5 mm
  • Con Morse: 5
  • Dimensiunea de deschidere a conului mandrinei: 23.825 mm
  • Dimensiunea de deschidere a conului Morse: 44.399 mm