• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 5, Upínání B24

Artiklové číslo: 014923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014923
EAN / GTIN 4019208001708
Číslo výrobce 014923
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 5, upínací otvor B24, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B24
  • Hmotnost: 1700g
  • Malý průměr: 21,3 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 50,5 mm
  • Délka: 224,5 mm
  • Délka morseovského kužele: 149,5 mm
  • Morse kužel: 5
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 23 825 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 44 399 mm