Cheie 1/4″ CROW-FOOT SW 9mm L.25,5mm

Cod articol.: 01200009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 25,5 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 01200009
EAN / GTIN 4018754149124
Număr producător 01200009
L-Număr L60010 2452
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a: 6,3 mm
  • Lungime mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • Greutate: 21g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 9 mm
  • Lățime mm (b): 19,8 mm