1/4″ klíč CROW-FOOT SW 9mm L.25,5mm

Artiklové číslo: 01200009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 9 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka L 25,5 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01200009
EAN / GTIN 4018754149124
Číslo výrobce 01200009
L-číslo L60010 2452
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 21g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm
  • Šířka mm (b): 19,8 mm