Cheie cu bolț cu mâner transversal, hexagon, lucios nichelat 3,0 mm x 226 mm

Cod articol.: 00910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 00910
EAN / GTIN 4010995009106
Număr producător 00910
L-Număr L60070 290
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru transmiterea cuplurilor mari cu oboseală redusă
  • Mâner: Wiha cross handle Classic
  • Lamă: oțel crom-vanadiu, călit prin călire, placat cu nichel strălucitor

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 26 mm
  • Lungime totală (mm): 226 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 80 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 200 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr