Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T Šestihran, leskle niklovaný 3.0 mm x 226 mm

Artiklové číslo: 00910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 00910
EAN / GTIN 4010995009106
Číslo výrobce 00910
L-číslo L60070 290
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro použití v mechanice Zesílený dřík kvůli nadměrné délce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 26 mm
  • Celková délka (mm): 226 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 80 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 200 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne