SUPORT PENTRU BUTON DE APĂSARE D6 L19,17

Cod articol: 00760255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 00760255
EAN / GTIN 7630041144154
Număr producător 00760255

Descriere

Execuţie:

  • Execuție: Radială
  • Fixare [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 19,17
  • Caracteristici speciale: Pentru inserții M1,4 (2) și M2,5 (3)

Descriere:

Suport de inserție de măsurare ø 6 mm, radial, L = 19,17 mm