SOPORTE DEL PULSADOR D6 L19,17

N.º do artigo: 00760255
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 00760255
EAN/GTIN 7630041144154
Número do fabricante 00760255

Descrição

Versão:

  • Ejecución: Radial
  • Fijación [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 19,17
  • Características particulares: Para insertos M1,4 (2) y M2,5 (3)

Descrição:

Soporte de inserción de medición ø 6 mm, radial, L = 19,17 mm