Suport pentru PALPATOR D14,5 h67,5

Cod articol: 00760223
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00760223
EAN / GTIN 7630041107944
Număr producător 00760223
L-Număr L40620 251

Descriere

Execuţie:

  • Fixare [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 67,5
  • Caracteristici speciale: Pentru inserții cu Ø 8 mm

Descriere:

Suport de inserție de măsurare Ø 14,5, H = 67,5 mm, pentru inserții de măsurare Ø 8 mm