SLEUTELHOUDER D14.5 H67.5

Artikelnummer: 00760223
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00760223
EAN/GTIN 7630041107944
Nummer fabrikant 00760223
L-nummer L40620 251

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 67,5
  • Bijzondere kenmerken: Voor wisselplaten met Ø 8 mm

Omschrijving:

Meetinzethouder Ø 14,5, H = 67,5 mm, voor meetinzet met Ø 8 mm