Inserție cu vârf sferic M3 ST D1,9 L26,6

Cod articol: 00760181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 00760181
EAN / GTIN 7630041107692
Număr producător 00760181
L-Număr L41140 248

Descriere

Execuţie:

  • Material: Oțel
  • Fixare [mm]: M3
  • Diametru [mm]: 1,9
  • Lungime sondă [mm]: 26,6
  • Caracteristici speciale: Pentru TESA-HITE, MICRO-HITE și μ-HITE

Descriere:

Inserție sferică M3, oțel, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă