Glugă COMPLETE MacKenzie, Unisex, Verde, Mărime ONE

Cod articol: 00539-620-03 ONE
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 00539-620-03 ONE
EAN / GTIN 5708628289627
Număr producător 00539-620-03 ONE
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Căptușeală din blană faux
  • elastic reglabil

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Căptușeală din blană artificială
  • Corzi elastice în marginea frontală, reglabile
  • Atașat cu un dispozitiv de fixare cu fermoar
  • Se potrivește 00920-660 și 05020-660
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă