Kapuca COMPLETE MacKenzie, Univerzalne, Zelena, Velikost ONE

Št. art.: 00539-620-03 ONE
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 00539-620-03 ONE
EAN/GTIN 5708628289627
Številka proizvajalca 00539-620-03 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Bearnylon® je vodoodbojen in zelo trpežen material
  • Umetno krzno podloga
  • Nastavljiva elastična

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Umetno krzno podloga
  • Elastične vrvice na sprednjem robu, nastavljive
  • Pritrjeno z zadrgo
  • Ustreza 00920-660 in 05020-660
  • Sestava tkanine: 52% bombaž / 48% najlon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Keper.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje